Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Gesprächsnotiz 1019 DIN A5 50Blatt weiß


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/235/y000235l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/235/y000235l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114036200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4004182010198
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Die Telefonnotiz von Avery Zweckform kann zur Weitergabe von Informationen, als Gesprächsnotiz oder als Gedankenstütze verwendet werden. Die Notizformulare und Gesprächsprotokolle von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Telefonnotiz
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,9 x 21 cm (B x H)
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Klebebindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Block, Blöcke, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Informationsblock, Informationsblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Telefonnotizen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 2,02*
1 Tag
63
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,05*
2 Tage
2
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
2 Tage
2962
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,25*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,64*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,64*
€ 3,14
pro Block
ab 10 Block
€ 2,15*
€ 2,56
pro Block
ab 20 Block
€ 2,05*
€ 2,44
pro Block
ab 50 Block
€ 1,97*
€ 2,34
pro Block
ab 100 Block
€ 1,94*
€ 2,31
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,49*
€ 1,77
pro Block
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.