Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANTEX Kladde China 100302825 DIN A6 liniert 96Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/892/a013892z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/892/a013892z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112741101
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100302825
EAN/GTIN:
     4021666021235
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Mit ihrem robusten Einband eignet sich die China Kladde ideal für Notizen, Konzepte, Skizzen oder auch als Tagebuch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
China
Papierformat:
DIN A6
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Hartpappe
Farbe des Einbandes:
schwarz/rot
Farbe des Rückens:
rot
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde China
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch hardcover liniert a6, notiz buch, notiz-buch a6, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1120
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,60*
1 Tag
55
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,61*
9 Tage
139
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,81*
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.