Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112741001 Herst.-Nr.: 100302813 EAN/GTIN: 4006144929388 |
| |
|
| | |
| Mit ihrem robusten Einband eignet sich die China Kladde ideal für Notizen, Konzepte, Skizzen oder auch als Tagebuch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | China | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Bindung: | Fadenbindung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Hartpappe | Farbe des Einbandes: | schwarz/rot | Farbe des Rückens: | rot | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kladde China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,54* | € 2,90* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,62* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|