Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 8616172 DIN A6 liniert 96Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b017/875/b017875l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b017/875/b017875l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112147501
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8616172
EAN/GTIN:
     4014149112896
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Kladde DIN A6 liniert blau 96 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe, glanzlackiert
Farbe des Einbandes:
blau
Farbe des Rückens:
grau
Oberflächenstruktur:
geprägt
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch hardcover liniert a6, notiz buch, notiz-buch a6, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,65*
9 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,67*
1
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,81*
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 1,66*
€ 2,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.