Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Notizbuch Origins 400150009 A4+ 70Blatt beige kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/378/a014378e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/378/a014378e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/412/a014412u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/122/y000122k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112042702
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400150009
EAN/GTIN:
     3020120168296
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Flexibler Umschlag mit mattem Schutzüberzug und seidenglattem OPTIK PAPER®. Die bedruckte erste Seite enthält eine Schreibfläche, auf der Sie Ihren Collegeblock mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten individuell gestalten können. Kompatibel mit der kostenlosen Smartphone App Scribzee® zum Scannen, Speichern, Organisieren und Durchsuchen Ihrer handschriftlichen Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Origins
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Material:
Karton
Farbe:
beige
Farbe des Papiers:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
70 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Origins
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbücher a 4 kariert hamelin, spiralbuch a4, spiralbuch, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,70*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,79*
1
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 6,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.