Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Recycling Notes 653-1B 51x38mm ge 6St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/064/a014064o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/064/a014064o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111668410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-1B
EAN/GTIN:
     4054596723078
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes - für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Notes
Maße:
38 x 51 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Recycling Notes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,03*
Lager 1375
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,53667*
€ 1,055*
2 Tage
7350
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66667*
€ 1,23667*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 1,27*
1 Tag
108
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,33334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,71667*
€ 0,85284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70667*
€ 0,84094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53667*
€ 0,63864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 6,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.