| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111229492 Herst.-Nr.: 5816 EAN/GTIN: 4003630022059 |
| |
|
| | |
| Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt, praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten, die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen, zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel, für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen, als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung, zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Farbmix Brilliant | Maße: | 75 x 75 mm (B x H) | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Farbe: | blau, weiß | Anzahl der Blätter: | 400 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz 75 x 75 mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,87* | € 3,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,11* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,34* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,42* | € 5,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,57* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00468* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|