| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111228900 Herst.-Nr.: 5838 EAN/GTIN: 4003630014832 |
| |
|
| | |
| Die Z-Haftnotiz ist der ideale Helfer für Notizen und Mitteilungen, als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung, zu Hause und für Schule und Studium, insbesondere für alle, die mehrere Dinge auf einmal machen und oft nur eine Hand frei haben. Die Z-Haftnotizen lassen sich ganz einfach aus dem Spender entnehmen und sollte er mal leer sein, kann er im Nu aufgefüllt werden. Das Design aus transparentem Acrylglas ist dezent edel und passt auf jeden Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Maße: | 12,9 x 3 x 10,3 cm (B x H x T) | Verwendung für Papiergrößen: | 75 x 75 mm (B x H) | gefüllt: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 100 Bl. | Material des Behälters: | Acryl | Farbe des Behälters: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotizspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftnotizspender, Haftnotizboxen, Haftnotizen, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,56* | € 7,66* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,75* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,01* | € 10,68* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,64* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|