| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEN5838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 111228900 EAN/GTIN: 4003630014832 |
| |
|
| | |
| - Die Z-Haftnotiz ist der ideale Helfer für Notizen und Mitteilungen, als Gedächtnisstütze und als Informationsträger.
- Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung, zu Hause und für Schule und Studium, insbesondere für alle, die mehrere Dinge auf einmal machen und oft nur eine Hand frei haben.
- Die Z-Haftnotizen lassen sich ganz einfach aus dem Spender entnehmen und sollte er mal leer sein, kann er im Nu aufgefüllt werden.
- Das Design aus transparentem Acrylglas ist dezent edel und passt auf jeden Schreibtisch.
- Maße: 12,9 x 3 x 10,3 cm (B x H x T)
- Verwendung für Papiergrößen: 75 x 75 mm
- für 100 Blatt
- Material des Behälters: Acryl
- Farbe des Behälters: transparent
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 75x75mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | k.A. | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftnotizspender, 5838, Haftnotizhalter, Notizzettelhalter, Notizzettelspender, Postit, Postit-Spender, PostitSpender, Spender |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,56* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,75* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,01* | € 10,68* | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,64* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|