Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblock International Organizerbook 100102777 kariert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/943/a009943h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/943/a009943h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111219802
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100102777
EAN/GTIN:
     3020120018010
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Das International Organiserbook ist dank der Gummizugmappe und 6 versetzbaren Registern das perfekte Tool, um während einer Dienstreise organisiert zu bleiben. Oxfords exklusives glattes und extra weißes OPTIK PAPER® ermöglicht Ihnen beidseitiges Schreiben, ohne dass die Schrift durchscheint. Die spezielle Lineatur mit Kopfzeile, um zum Beispiel Meetingtitel, Thema und Datum zu notieren und einem Doppelrand, um Stichpunkte zu nummerieren oder hervorzuheben, sorgt für perfekte Organisation innerhalb der Notizen. Mithilfe der vier Eckmarkierungen auf dem Papier und der kostenlosen App SCRIBZEE by OXFORD können die Notizen originalgetreu gescannt, gespeichert und organisiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
International Organiserbook
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
Register vorhanden:
Ja
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
Polypropylen
Farbe:
grau/orange/rot
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock International Organiserbook
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch oxford spiralbindung din a4, college-block liniert, oxford collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblöcke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 13,84*
€ 18,32*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 18,90*
2 Tage
30
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 19,88*
1
pro Block
€ 5,50*
ab € 13,58*
€ 20,48*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 15,74*
€ 23,16*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 23,16*
€ 27,56
pro Block
ab 2 Block
€ 22,16*
€ 26,37
pro Block
ab 5 Block
€ 20,82*
€ 24,78
pro Block
ab 10 Block
€ 20,24*
€ 24,09
pro Block
ab 20 Block
€ 18,57*
€ 22,10
pro Block
ab 3000 Block
€ 15,74*
€ 18,73
pro Block
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.