Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111216202 Herst.-Nr.: 100102880 EAN/GTIN: 3020120014111 |
| |
|
| | |
| Das versetzbare Lesezeichenregister erleichtert das Finden der letzten Notizen. Internationale Informationen in acht Sprachen; Activebooks mit hochwertigem, weißem Premium-Papier. Für alle, die geschäftlich viel unterwegs sind: Blöcke mit denen Sie jederzeit effizient und gut organisiert sind und immer einen guten Eindruck machen. Mithilfe der vier Eckmarkierungen auf dem Papier und der kostenlosen App SCRIBZEE by OXFORD können die Notizen originalgetreu gescannt, gespeichert und organisiert werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | International Activebook | Papierformat: | DIN A5+ | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Ausführung der Lochung: | 10fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Doppelspiralbindung | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Dokumententasche | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Material: | Polypropylen | Farbe: | grau/orange/rot | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock International Activebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford notizbuch a5 kariert spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,69* | € 8,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,64* | € 8,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 9,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,01* | € 9,28* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,01* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,07513* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|