Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblock Meetingbook 100100362 DIN A4+ 80Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/964/a013964p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/964/a013964p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l033/548/l033548d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111215902
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100100362
EAN/GTIN:
     3020120017013
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Collegeblock mit Seitenklappe, die man auch als Lesezeichen verwenden kann. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Internationale Informationen in acht Sprachen. Für alle, die geschäftlich viel unterwegs sind. Blöcke mit denen Sie jederzeit effizient und gut organisiert sind und immer einen guten Eindruck machen. Kartonunterlage garantiert bequemes Schreiben bis zur letzten Seite. Die Besonderheit liegt darin, dass die Artikel eine Kopfzeile haben. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
International Meetingbook
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummizugmappe im Rückdeckel
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
Polypropylen
Farbe:
grau/orange/rot
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock International Meetingbook
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Businessblock, Konferenzblock, Meeting-Buch, Meetingbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock kariert a4 rand links und rechts, konferenzblock, notiz-buch a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,70*
€ 15,45*
5
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 15,49*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 16,53*
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 11,58*
€ 16,54*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,93*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,16163* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.