Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5810 50x40mm hellgelb 12x100Blatt 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111213610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5810
EAN/GTIN:
     4003630123909
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Grammatur:
70
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotiz 50x40mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,97*
€ 1,94*
3 Tage
467
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,97*
3 Tage
15
€ 1,95*
ab € 2,81*
€ 4,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,08084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653E
ab € 0,49667*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
Soennecken
5830
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.