Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111213599 Herst.-Nr.: 655-6SS-CARN EAN/GTIN: 0051141401270 |
| |
|
| | |
| Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes Carnival Collection | Maße: | 127 x 76 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | ultragelb, paradiseblau, limonengrün, powerpink, vitalorange | Anzahl der Blätter: | 90 Bl./Block | Packungsmenge: | 6 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,865* | € 3,175* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,88167* | € 3,20167* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,58* | € 4,34* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,68167* | € 4,47167* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,53* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,755* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|