Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizwürfel 2028NB 76x45x76mm 450Blatt neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/025/y000025b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/025/y000025b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111210258
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028NB
EAN/GTIN:
     4001895872815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Im Würfelformat haben Sie Ihre Post-it® Notes stets griffbereit und genügend Blätter auf Vorrat.
Weitere Informationen:
Maße:
76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
neongrün, neongelb, paradiseblau, flieder, retroblau
Anzahl der Blätter:
450 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,15*
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,17*
2 Tage
43
1
€ 2,90*
ab € 4,75*
€ 7,34*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 7,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,16*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,01147* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.