Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Quadratisch 76 x 76 mm Blanko Farbig sortiert 2028NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 701248
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 701248
Artikel-Nr.:
     94QG7-701248
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028-NB
EAN/GTIN:
     4001895872815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen 2028NB. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 450. Breite: 76 mm. Brettmaterial: Papier. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Fertigkeiten: Umstellbar. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Grundfarbe: Blau. Höhe: 76 mm. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Post-it. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 450. Selbsthaftend: Ja. Umschlagmaterial: Papier. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Einschlagpapier, Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, natronmischpapier 70 gr, MEMO-QUADER, QUADER, HAFTNOTIZEN, NOTIZEN, MERKZETTEL, HAFTNOTIZ, NOTIZ, NOTIZZETTEL, ZETTEL, KLEBEZETTEL, MEMO, BUNTE NOTIZZETTEL, KLEBEZTETTEL, 1222911, 3MSHOPCUBES, 13006261, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,19*
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 7,21*
Lager 94QG7
51
1
€ 2,90*
ab € 4,74*
€ 7,37*
1 Tag
39
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 7,52*
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,01054* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.