| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111117199 Herst.-Nr.: 5834 EAN/GTIN: 4003630013217 |
| |
|
| | |
| Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 125 x 75 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco Recycling | Maße: | 125 x 75 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Farbe: | farbig sortiert | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 6 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz oeco Recycling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,97* | € 5,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 5,39* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,23* | € 8,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,26* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|