Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5834 RC 125x75mm 100Bl. sort. 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111117199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5834
EAN/GTIN:
     4003630013217
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 125 x 75 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
farbig sortiert
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,50*
Lager 1682
72
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,82*
4 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,58*
6 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,96*
5 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 8,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,57167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655TFEN
ab € 1,62167*
Ähnlich
Soennecken
5868
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.