Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Haftnotizblock Neon Notes 56001-00000 40x50mm sort. 3x80Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/375/a013375p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/375/a013375p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111113599
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56001-00000
EAN/GTIN:
     4042448812483
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die praktischen Haftzettel tesa® Neon Notes eignen sich für den Einsatz in Büro und Haushalt und sind klassische, unübersehbare und "analoge" Erinnerungshilfen. Die einzelnen Haftzettel können individuell beschriftet, einfach angeklebt und leicht wieder abgelöst werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neon Notes
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Grammatur:
75
Ausführung der Lineatur:
blanko
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
pink, gelb, grün
Anzahl der Blätter:
80 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Neon Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizen tesa, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 1,31*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,33*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,34*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 240 Blätter (ab € 0,00342* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.