Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Zettelbox Leuchtturm 46545 92x92x92mm 900Blatt 70g weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/540/a010540m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/540/a010540m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111111200
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46545
EAN/GTIN:
     4002871465458
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
RNK Verlag Zettelbox 9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 900 Bl. gefüllt Karton
Weitere Informationen:
Maße:
9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
max. Anzahl der Blätter:
900 Bl.
gefüllt:
Ja
Grammatur:
70
Farbe des Papiers:
weiß
Werkstoff:
Karton
Motiv:
Leuchtturm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,42*
2 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,79*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,85*
€ 4,80*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,19*
€ 5,53*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46818
ab € 2,84*
Sonstiges
RNK-Verlag
46800
ab € 2,85*
Sonstiges
RNK-Verlag
46817
ab € 2,86*
Sonstiges
RNK-Verlag
46546
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.