Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan Haftnotiz Neon Notes 5138N 38x51mm sort. 12St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111083599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5138n
EAN/GTIN:
     3134375462211
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Aufmerksamkeitsstark, rückstandsfrei entfernbar, elementar chlorfrei gebleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neon Notes
Maße:
38 x 51 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
pink, gelb, grün
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Neon Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post it haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,81*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,84*
8 Tage
39
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,35*
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 6,08*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,22334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.