Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier PREMIER ECF 003R91720 A4 80g ws 500 Bl/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/922/a011922f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/922/a011922f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110486101
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91720
EAN/GTIN:
     5017534917204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Premier ECF entspricht dem hohen Qualitätsstandard von Xerox Papier, hat einen hohen Weißegrad und eines sehr gute Faserverteilung und Faserformation. Ein exzellentes Papier für lang anhaltende Qualität bei allen xerographischen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
94
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premier
Weißgrad (ISO):
110
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 5,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 5,21*
2 Tage
1037
1
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 5,43*
1 Tag
827
1
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 5,45*
8 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 5,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01008* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.