Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110242501 Herst.-Nr.: CHP910 EAN/GTIN: 3141725002386 |
| |
|
| | |
| Getestete Qualität vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern und -Kopierern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Copy | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 146 | Opazität: | 92 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier Copy | Laufrichtung: | Schmalbahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,83* | € 3,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,07* | € 4,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,05* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,95* | € 4,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,14* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00766* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|