Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zanders Briefpapier Gohrsmühle 88020103 A4 ws 500Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/867/a006867d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110013201
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     88020103
EAN/GTIN:
     4053229458899
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen
Repräsentatitives und hochwertiges Geschäftspapier. Erstklassiges Briefpapier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gohrsmühle
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung der Lineatur:
blanko
Wasserzeichen vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier, hadernhaltig
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefpapier Gohrsmühle
Made in Germany:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 4,662*
€ 4,81*
2 Tage
135
25
€ 20,00*
ab € 4,988*
€ 5,526*
2 Tage
15
5
€ 4,95*
ab € 4,708*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 7,79*
Lager 1375
5
€ 5,95*
ab € 15,078*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,078*
€ 17,94282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Matai
874A90S
€ 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.