Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Gohrsmühle, A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Gohrsmühle, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Gohrsmühle, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-844517A80S
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     844517A80S
EAN/GTIN:
     4013629458899
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen

Kopierpapier Gohrsmühle, A4, 80 g/m²

  • Gohrsmühle: weiß
  • matt
  • holzfrei
  • mit abgepasstem Wasserzeichen
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
80000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
transparent milchig weiß
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,21*
€ 25,14*
Lager 766
66
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 24,94*
€ 27,63*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 32,40*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 138,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Matai
874B90B
ab € 27,54*
Ähnlich
Matai
874A90S
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.