Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier extra 9457A60S DIN A4 60g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/077/a014077y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/077/a014077y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110011201
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457a60s
EAN/GTIN:
     9003974431581
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A4 60g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
60
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
87
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1235
5
€ 20,00*
ab € 3,67*
€ 4,51*
1 Tag
217
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 4,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,98*
€ 5,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1929C
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 5,81*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,34*
Ähnlich
Mondi
9457A10S
ab € 4,99*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.