Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A4 9417-YE23A80S gelb 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003510
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-YE23A80S
EAN/GTIN:
     9003974422688
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Pastell DIN A4 80g/m² gelb 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Pastell
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Pastell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1188
5
€ 20,00*
ab € 5,16*
€ 8,79*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,35*
€ 13,02*
5 Tage
196
5
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,70*
1
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 13,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0167* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1977C
ab € 5,34*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,57*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,62*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.