Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Maestro color


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier
Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     766-9417-YE23A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-YE23A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Mondi Maestro color - Gelb - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 71-3, Directive 94/62/EC
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Gelb
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
1188
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,16*
€ 8,77*
5 Tage
23
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,66*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,25*
€ 12,84*
6 Tage
23
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 13,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01032* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1977C
ab € 5,46*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,67*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.