Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1973C A4 80g rosa 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/737/a013737j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/737/a013737j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110002432
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1973C
EAN/GTIN:
     3329680197303
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie, Inkjet oder Laser, auch beidseitig. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
rosa
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,47*
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,59*
8 Tage
34
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 8,91*
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 9,53*
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 10,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01072* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,64*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.