| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-501686 Herst.-Nr.: 501686 EAN/GTIN: 8718101501686 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Versandbox A4 quer, aus Recycling-PP, Steckverschluss, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 362 mm x 262 mm x 32 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien oder auch zum Versenden von Ware. Unterlagen bis DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumentenbox. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumentenbox aus 0,8mm starkem recyceltem PP-Vollkunststoff. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt. Farbe: schwarz Ausführung: mit Steckverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Durch die extra starke Konstruktion sind Ihre Dokumente bestens geschützt. Die Box kann auch als Buchschutz im Rucksack verwendet werden. Einsatz: Ideale Box zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambox (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, sammelbox, aufbewahrungsbox, steckverschluss, extra starke konstruktion, buchschutz, aufbewahren, ordnen, sammeln, farbe: schwarz, 1 stück |
| | |
| |