Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 'Twin Combo' Doppel-Loch Spitzer und Radierer, mit Gummibeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-40296
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40296
EAN/GTIN:
     5019118009152
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Swordfish "Twin Combo" Doppel-Loch Bleistiftanspitzer und Radiergummi, mit Gummibeschichtung - 1 Stück

Material: der Radiergummi ist PVC-, latex- und phthalatfrei. Während des Herstellungsprozesses wurden keine schädlichen Chemikalien verwendet, weshalb der Swordfish "Combo" für alle Altersgruppen von jung bis alt geeignet ist

Farbe: schwarz, blau, pink und türkis (keine Farbauswahl möglich!)

Ausführung: Der Doppel-Loch Bleistiftspitzer hat ein Loch für alle Standard Bleistifte mit 8mm und ein Loch für große Stifte mit 10,5 mm Durchmesser. Dieser Sitzt auf einem Praktischen behlter, welcher die Spitzreste sammelt. Ist der Behälter voll, einfach den Deckel öffnen und die Reste im Mülleimer entsorgen. Der Radiergummi ist ebenfalls durch einen Deckel vo äußeren Einflüssen und Dreck geschützt.

Einsatz: mit dem Swordfish "Twin Combo" müssen Sie Spitzer und Radierer nicht mehr seperat kaufen und in der Tasche/dem Federmäppchen tragen. Die Klingen des Spitzers sind eingesetzt um scharfe Kanten und somit das Verletzungsrisiko zu vermeiden. Zusätzlich sind die Klingen mit manipulationssicheren Schrauben befestigt, sodass diese nicht ohne Spezialwerkzeug entfernt und ebenfalls zu Verletzungen führen können.

VE: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Kunststoffradierer, Schaumradierer, einfachspitzer schwarz, anspitzer mit radierer, spitzer, stifte spitzer, sharpner, pencil sharpener, mechanischer spitzer, mechanical pencil sharpener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,03*
Lager 1365
1
1
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 6,81*
Preise: Lager 1365
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1365
Versand: Lager 1365
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1365
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.