| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-40228 Herst.-Nr.: 40228 EAN/GTIN: 8718101402280 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Registermappe / Ordnungsmappe / Sammelmappe, A4, aus PP, mit 12 farbig-transparenten Taben, Gummizug, mit Einschubfächern und Ausstanzungen zur Befestigung, Farbe: blau – 1 Stück Format - 315 mm x 245 mm Außenformat. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Registermappe aus PP-Vollkunststoff. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt. Farbe: blau Ausführung: mit schwarzem Gummizug zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der Einschubfächer und Ausstanzungen in den einzelnen Taben-Fächern können Dokumente nicht verloren gehen und sind sicher eingelegt ohne zu verrutschen. Die Registermappe ist zusätzlich mit Beschriftungsfeldern ausgestattet. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und berufliche Unterlagen bis DIN A4 Größe. Optimalen Einsatz finden die Eckspanner auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Die Registermappe kann aber auch als Präsentationsmappe verwendet werden. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, eckspanner a4 blau plastik, register buch, register-buch a4, registermappe, ordnungsmappe, sammelmappe, fächermappe, dokumentenmappe, fächerordner, pultordner, projektmappe, sortiermappe, falken, foldersys, snopake, rapesco, herlitz, elba, acco, leitz, veloflex, gummizug, einschubfach, taben |
| | |
| |