| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-36546 Herst.-Nr.: 36546 EAN/GTIN: 8718101365462 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Aufbewahrungsbox A4 quer, aus PP, mit Tragegriff und Steckverschluss, Farbe: transparent rot - 1 Stück Format: 325 mm x 260 mm x 32 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw.. Unterlagen bis DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumentenbox. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumentenbox aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt. Farbe: transparent rot Ausführung: mit einfachem Steckverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank dem Tragegriff kann die Box einfach und bequem getragen werden. Durch die extra starke Konstruktion sind Ihre Dokumente bestens geschützt. Die Box kann auch als Buchschutz im Rucksack verwendet werden. Einsatz: Ideale Box zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambox (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, kunststoffbox, dokumentenbox a4, dokumentenbox, sammelbox, aufbewahrungsbox, tragegriff, steckverschluss, extra starke konstruktion, buchschutz, aufbewahren, ordnen, sammeln, farbe: transparent rot, 1 stück |
| | |
| |