Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur LSA-PLUS NT; vierpolig; 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Prüfschnur LSA NT 4-polig 7014 2 004-00, 0,2 m
CommScope Prüfschnur LSA NT 4-polig 7014 2 004-00, 0,2 m
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-DL-V206
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     7014 2 004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
krone lsa-plus prüfschnur
Highlights
  • Verwendbar für Trenn- und Schaltleisten der LSA-PLUS/PROFIL NT
  • Baureihemit 4-poligem Abgriff zum gezielten Test in beide Richtungen.
  • Länge: 0,2 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 16,23*
€ 23,08*
€ 5,46*
ab € 17,35*
€ 24,63*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,42*
€ 26,03*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,98*
€ 31,67*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.