Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA GN2100 QD binaural (FlexBoom, E-STD, NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TP-JB-H017
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     2129-82-04
EAN/GTIN:
     5706991000542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Jabra GN2100 gehört zu unserer preisgekrönten Headset-Serie für den professionellen Gebrauch in Büros und Contact Centern beim Einsatz von traditionellen Festnetztelefonen. Das Jabra GN2100 ist aufgrund seines leichten und ergonomischen Designs eine elegante Verbindung aus Stil und Komfort.

Highlights
  • Exklusives leichtes Design mit Überkopfbügel in Titan-Matt
  • Optionaler echter Breitbandempfänger für eine verbesserte Klangqualität.
  • Wahlmöglichkeit bei Bügelform und Mikrofon für optimale Sprachqualität auch in sehr lauten Umgebungen
  • geräuschunterdrückendes Mikrofon.
  • QD oder direct connect


  • PeakStop-Technologie max. 118 dB SPL
Weitere Informationen:
Gewicht:
136 g
Höhe:
7 cm
Länge:
14.7 cm
Breite:
19.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
51
€ 2,90*
ab € 124,45*
€ 154,26*
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 154,27*
€ 4,99*
ab € 125,20*
€ 154,79*
€ 4,70*
ab € 127,42*
€ 157,83*
€ 3,50*
ab € 130,74*
€ 161,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2126-82-04
ab € 117,94*
Ähnlich
Jabra
2127-80-54
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.