Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPRI plus Testboxset 1 (Nr. 2-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TP-B1-P005
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130671-E
EAN/GTIN:
     4250184102472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Zusätzliche Testboxen für KAPRi plus.

Highlights
  • Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRi plus Grundgerät)
  • Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5
  • Spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen
  • Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2
  • Passend für KAPRi plus


Weitere Informationen:
Gewicht:
134 g
Höhe:
4 cm
Länge:
6 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, kabeltester, Kabeladerprüfgerät, Leitungstester, Verkabelungstester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,93*
€ 116,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,88*
€ 124,67*
€ 4,98*
ab € 108,62*
€ 127,30*
€ 4,99*
ab € 109,87*
€ 128,54*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 112,66*
€ 131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
€ 116,65*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
€ 599,23*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
€ 88,74*
Zubehör
Metz Connect
130673-01-E
€ 32,94*
Zubehör
Metz Connect
130672-E
€ 119,31*
Zubehör
Hans Turck
100029207
€ 121,14*
Zubehör
Hans Turck
6631974
€ 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.