Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-TK-AL-C005 Herst.-Nr.: 3BD52205AA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Highlights - Richt-Antenne Rechtsausdehnung 8 dB
- Anschluss: SMA male Adapter erforderlich TK-AL-C010
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 130 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 12.5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: alcatel, dect |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,05* | € 76,20* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 73,06* | € 76,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 99,61* | € 103,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|