Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-131 Wireless N Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TD-DQ-L160
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-131
EAN/GTIN:
     0790069326905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
D-Link DWA-131 Wireless N Nano USB Adapter.

Highlights
  • Kompaktes Design
  • passt in jede Tasche
  • Sehr hohe Geschwindigkeit und Reichweite
  • Kompatibel zu 802.11b/g/n Wireless Netzwerken
  • Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2
  • Konfigurations-Software in 18 verschiedenen Sprachen
  • 11/54/300Mbit/s
  • 802.11b/g/n (2.4GHz)
  • USB 2.0


Weitere Informationen:
Gewicht:
53 g
Höhe:
2 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
14.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, WLAN Antenne, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, wlan antenne, wlan, stick, USB, Adapter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,97*
1
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,13*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,13*
2 Tage
12
1
€ 7,50*
ab € 8,28*
€ 11,17*
Lager 1359
85
1
€ 2,90*
ab € 8,46*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 35,78*
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 111,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.