Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-7360 Herst.-Nr.: 010-13304-05 EAN/GTIN: 0753759312169 |
| |
|
|  |  |
 | Verwende diesen tragbaren USB-C Netzadapter, um kompatible Produkte über eine Steckdose aufzuladen. Dieser Adapter ist mit USB-C Kabeln mit einer Ausgangsleistung von 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,25 A / 15 V 1,8 A für die Schnellladung kompatibel. Highlights - USB-C AC-Netzadapter
- Zum Aufladen kompatibler Produkte über eine Steckdose
- Anschluss: USB-C
- Tragbar, leicht und kompakt
- Kompatibel mit USB-C Kabel mit einer Ausgangsleistung von 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,25 A / 15 V 1,8 A für die Schnellladung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 115 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 7.1 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,92* | € 41,97* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 39,94* | € 41,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|