Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-7184 Herst.-Nr.: 3503561 EAN/GTIN: 4034303035151 |
| | |
|
|  |  |
 | Vielseitigkeit für Dich. Im Multipack. Die Basic Line Multipacks von Intenso sind die perfekte Lösung für Dich, wenn du regelmäßig Daten transportierst und speicherst. Verschiedene Kapazitäten und frische Farben wie Gelb, Grün, Schwarz, Blau und Orange bieten Dir volle Flexibilität und einen coolen Look. Dank des kompakten Designs und des robusten Metallbügels kannst Du die USB-Sticks überall easy mitnehmen. Praktisch, modern genau richtig für Deinen Alltag. Die Basic Line Multipacks überzeugen durch schnelle und zuverlässige Datenübertragung dank der bewährten High-Speed USB 2.0 Schnittstelle. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 28 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6,5 MB/s sind Deine Daten im Handumdrehen übertragen. Perfekt für Deinen Alltag ob Arbeit, Schule oder private Projekte. Einfach praktisch. Einfach schnell. Egal, was Du speichern möchtest, die Basic Line Multipacks bieten Dir die passenden Optionen. Die USB-Sticks bestehen aus einer robusten Kunststoff-Metall-Kombination und werden mit praktischen Beschriftungsetiketten geliefert so behältst Du immer den Überblick. Mit einem Gewicht von nur 13 g und kompakten Maßen (56 x 19 x 10 mm) sind sie besonders leicht und passen in jede Tasche. Kompatibel mit Windows 8 oder neuer sowie macOS 10.x oder höher, lassen sich die Basic Line USB-Sticks flexibel einsetzen. Perfekt für unterwegs und für alles, was Du sonst noch vorhast. Highlights - USB-Stick mit 8 GB Kapazität
- Praktischer Speicherstick mit USB 2.0
- Lesegeschwindigkeit von bis zu 28 MB/s
- Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6,5 MB/s
- Nützlicher Schwenkbügel als Kappenersatz
- Im praktischen 10er Pack
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Mehrfarbig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 2,605* | € 3,623* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 10 |  | € 2,90* | ab € 2,803* | € 3,803* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,03* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|