Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink P430-B PoE Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-6952
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     P430-B
EAN/GTIN:
     6976930224363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Sicherheitskamera
4K 8 MP Ultra HD
Mit der 4K 8 MP Auflösung (3840 x 2160) können Sie mehr Details in der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe sehen und wissen genau, was vor der Kamera passiert.

5x optischer Zoom
Näher und klarer sehen. Mit dem optischen 5x Zoom können Sie für erstaunliche Details heranzoomen und für eine breitere Perspektive herauszoomen.

Vollfarbige Nachtsicht mit Spotlights
Mit dieser 4K-Außenkamera können Sie klare Bilder mit brillanten Farben bei Live-Video-Streaming und Wiedergabe betrachten. Sobald ein Eindringling entdeckt wird, werden die Spotlights und die Sirene der Kamera ausgelöst, um den potenziellen Kriminellen zu warnen. Sie können die Spotlights auch manuell aktivieren, um das Verbrechen zu verhindern, bevor es geschieht.

Beobachten, sprechen & zugreifen - jederzeit und überall
Mit der intuitiven Reolink App & Client können Sie jederzeit aus der Ferne auf Ihre Kamera zugreifen und erweiterte Funktionen nutzen: Sehen Sie sich den Live-Feed der Kamera an, nutzen Sie das 2-Wege-Audio, um mit der Person auf der Kameraseite zu sprechen, und teilen Sie Aufnahmen mit Ihren Freunden.

Intelligente Erkennung und anpassbare Sirene
Mit der kamerainternen Erkennungstechnologie zur Analyse von Personen-, Fahrzeug- und Haustierformen kann sie Bewegungen genau erkennen und Eindringlinge abschrecken. Genießen Sie den Seelenfrieden mit weniger Fehlalarmen. Sie können auch die Sirene mit Ihrer eigenen Stimme als weitere wirksame Abschreckung anpassen.

Highlights
  • Reolink 4K Smart PoE-Kamera mit Farbnachtsicht und 5x optischem Zoom
  • Infrarot-Nachtsicht: 30 Meter, Spotlight: 30 Meter
  • Auflösung: 3840 X 2160 (8 MP) @ 25FPS
  • Stromversorgung: DC12V/1A und PoE (IEEE 802.3af)
  • Speicher: microSD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB)
  • Zwei-Wege-Audio dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
  • Wetterfest nach IP67


Weitere Informationen:
Gewicht:
1187 g
Höhe:
13 cm
Länge:
16 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 97,41*
€ 123,81*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 98,82*
€ 125,62*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.