Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-3757 Herst.-Nr.: JD-8550DE-2 EAN/GTIN: 4025112103599 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie das CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT - Ihr ergonomisches und zuverlässiges Desktop-Set für ein optimales Arbeitsumfeld! Maus & Tastatur: Gebündelte Ergonomie für ein komfortables Arbeitsumfeld Im STREAM DESKTOP kommen zwei Top-Performer zusammen. Die kabellose Tastatur basiert in der Bauform auf dem STREAM KEYBOARD, eine der meistverkauften Tastaturen weltweit. Im STREAM DESKTOP COMFORT Bundle erhält sie mit der neuen ergonomischen Funkmaus einen würdigen Partner. Die Maus eignet sich speziell für mittlere bis größere Hände und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Benutzers. Die ergonomische Bauform der optischen Rechtshandmaus fördert eine natürliche Handhaltung, was dazu beitragen kann, das Risiko von Beschwerden wie Handgelenksschmerzen oder Karpaltunnelsyndrom zu minimieren. Die Tastatur erfüllt alle relevanten ergonomischen Anforderungen. Zudem unterstützen die integrierten und gummierten Aufstellfüße der Tastatur die Gesamtergonomie. SX-Scherentechnologie & flüsterleise Maustasten: Die ideale Symbiose Die flache Wireless Tastatur des Desktop-Sets verfügt über unsere innovative CHERRY SXScherentechnologie, die einen präzisen und flüsterleisen Tastenanschlag gewährleistet. Die ebenfalls sehr leisen Maustasten ergänzen dieses Arbeitsumfeld, indem sie eine nahezu geräuschlose Bedienung ermöglichen. Gemeinsam bieten Tastatur und Maus somit eine Lösung, für eine ruhige Umgebung am Arbeitsplatz. Drahtlos & Flexibel: Maximale Reichweite und Anpassungsfreiheit mit CHERRY KEYS Die drahtlose 2,4 GHz Technologie von Maus und Tastatur bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu 10 Metern, wodurch Sie flexibel arbeiten können. Mit der ergonomischen 6-TastenComputermaus an Ihrer Seite navigieren Sie mühelos durch den Arbeitsalltag. Vor allem die seitlichen Vor- und Zurücktasten der PC-Maus erweisen sich als äußerst hilfreich und steigern Ihre Produktivität. Für noch mehr Flexibilität nutzen Sie die kostenlose CHERRY KEYS Software. Diese steht zum Download auf www.cherry.de bereit. Mithilfe von CHERRY KEYS passen Sie Ihre Tastatur oder Maus mit nur wenigen Klicks nach Ihren individuellen Wünschen an. Stabilität & Funktion vereint: CHERRY-Qualität auf Ihrem Schreibtisch Bei CHERRY wird seit jeher besonderer Wert auf Stabilität und Funktionalität gelegt. Die Tastatur steht dank der integrierten Metallplatte stabil wie ein Fels auf dem Schreibtisch und verrutscht kein Stück während des Tippens. Die Maus dagegen bewegt sich mühelos über den Tisch. Mit einem hochwertigen Mausrad aus Metall bietet sie nicht nur eine ansprechende Haptik, sondern auch langlebige Qualität. Die großen Gleitpads auf der Unterseite sorgen für optimale Gleiteigenschaften, wodurch präzise Bewegungen und eine angenehme Nutzung gewährleistet sind. Im Bereich der Batterielaufzeit punktet das STREAM DESKTOP COMFORT erneut. Mit einer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu 36 Monaten ist es die perfekte Wahl für ausdauernde Nutzer. Die integrierten Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock geben deutliche Signale, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist. Sicherheit & Nachhaltigkeit: Desktop-Set mit GSSiegel und Blauer Engel Unser Desktop-Set erfüllt nicht nur höchste Ansprüche an Leistung, sondern auch an Sicherheit und Verantwortung der Umwelt gegenüber. Mit dem GS-Siegel "Geprüfte Sicherheit" entspricht es allen relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben. Zudem trägt es stolz den "Blauen Engel", eine deutsche Auszeichnung für besonders nachhaltige Produkte. Entscheiden Sie sich für das STREAM DESKTOP COMFORT - ein Funk-Set, das Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie übertrifft. Machen Sie Schluss mit Kabelsalat und setzen Sie auf innovative Technologie, Ergonomie und Umweltbewusstsein für ein produktives, leises und nachhaltiges Arbeitsumfeld Highlights - Flache Tastatur mit CHERRY SX Scherenmechanik
- Flüsterleise: Tastenanschlag und Maustasten
- Ergonomische Rechtshandmaus mit 6 Tasten und Scrollrad
- Maus mit gummierter Daumenauflage in trendiger Varanoi-Optik
- 4-stufig regelbarer Maussensor mit bis zu 4.000 dpi
- Hochwertiges Mausrad aus Metall sorgt für angenehme Haptik und präzises Scrollen
- Tastatur mit gummierten Aufstellfüßen für perfekte Rutschfestigkeit
- Tastatur und Maus mit AES-128 Verschlüsselung
- Batterielaufzeit bis zu 36 Monate (Tastatur: 36 Monate, Maus: 16 Monate)
- Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand und Maus-Auflösung an
- Tastatur mit integrierten Status-LEDs für CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste
- Tastatur mit 10 Office- und Multimediatasten
- GS Zulassung (Fullsize Layout)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1470 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 57.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Geräuschlose Tastatur, Lautlose Tastatur, Leise Tastatur, Silent Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,49* | € 73,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 59,49* | € 73,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 59,50* | € 73,30* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 60,01* | € 73,94* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 61,06* | € 75,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|