Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-8550DE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-8550DE-2
EAN/GTIN:
     4025112103599
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Entdecken Sie das CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT - Ihr ergonomisches und zuverlässiges Desktop-Set für ein optimales Arbeitsumfeld!

Maus & Tastatur: Gebündelte Ergonomie für ein komfortables Arbeitsumfeld Im STREAM DESKTOP kommen zwei Top-Performer zusammen. Die kabellose Tastatur basiert in der Bauform auf dem STREAM KEYBOARD, eine der meistverkauften Tastaturen weltweit. Im STREAM DESKTOP COMFORT Bundle erhält sie mit der neuen ergonomischen Funkmaus einen würdigen Partner. Die Maus eignet sich speziell für mittlere bis größere Hände und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Benutzers. Die ergonomische Bauform der optischen Rechtshandmaus fördert eine natürliche Handhaltung, was dazu beitragen kann, das Risiko von Beschwerden wie Handgelenksschmerzen oder Karpaltunnelsyndrom zu minimieren. Die Tastatur erfüllt alle relevanten ergonomischen Anforderungen. Zudem unterstützen die integrierten und gummierten Aufstellfüße der Tastatur die Gesamtergonomie.

SX-Scherentechnologie & flüsterleise Maustasten: Die ideale Symbiose Die flache Wireless Tastatur des Desktop-Sets verfügt über unsere innovative CHERRY SXScherentechnologie, die einen präzisen und flüsterleisen Tastenanschlag gewährleistet. Die ebenfalls sehr leisen Maustasten ergänzen dieses Arbeitsumfeld, indem sie eine nahezu geräuschlose Bedienung ermöglichen. Gemeinsam bieten Tastatur und Maus somit eine Lösung, für eine ruhige Umgebung am Arbeitsplatz.

Drahtlos & Flexibel: Maximale Reichweite und Anpassungsfreiheit mit CHERRY KEYS Die drahtlose 2,4 GHz Technologie von Maus und Tastatur bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu 10 Metern, wodurch Sie flexibel arbeiten können. Mit der ergonomischen 6-TastenComputermaus an Ihrer Seite navigieren Sie mühelos durch den Arbeitsalltag. Vor allem die seitlichen Vor- und Zurücktasten der PC-Maus erweisen sich als äußerst hilfreich und steigern Ihre Produktivität. Für noch mehr Flexibilität nutzen Sie die kostenlose CHERRY KEYS Software. Diese steht zum Download auf www.cherry.de bereit. Mithilfe von CHERRY KEYS passen Sie Ihre Tastatur oder Maus mit nur wenigen Klicks nach Ihren individuellen Wünschen an.

Stabilität & Funktion vereint: CHERRY-Qualität auf Ihrem Schreibtisch Bei CHERRY wird seit jeher besonderer Wert auf Stabilität und Funktionalität gelegt. Die Tastatur steht dank der integrierten Metallplatte stabil wie ein Fels auf dem Schreibtisch und verrutscht kein Stück während des Tippens. Die Maus dagegen bewegt sich mühelos über den Tisch. Mit einem hochwertigen Mausrad aus Metall bietet sie nicht nur eine ansprechende Haptik, sondern auch langlebige Qualität. Die großen Gleitpads auf der Unterseite sorgen für optimale Gleiteigenschaften, wodurch präzise Bewegungen und eine angenehme Nutzung gewährleistet sind. Im Bereich der Batterielaufzeit punktet das STREAM DESKTOP COMFORT erneut. Mit einer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu 36 Monaten ist es die perfekte Wahl für ausdauernde Nutzer. Die integrierten Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock geben deutliche Signale, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist.

Sicherheit & Nachhaltigkeit: Desktop-Set mit GSSiegel und Blauer Engel Unser Desktop-Set erfüllt nicht nur höchste Ansprüche an Leistung, sondern auch an Sicherheit und Verantwortung der Umwelt gegenüber. Mit dem GS-Siegel "Geprüfte Sicherheit" entspricht es allen relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben. Zudem trägt es stolz den "Blauen Engel", eine deutsche Auszeichnung für besonders nachhaltige Produkte.

Entscheiden Sie sich für das STREAM DESKTOP COMFORT - ein Funk-Set, das Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie übertrifft. Machen Sie Schluss mit Kabelsalat und setzen Sie auf innovative Technologie, Ergonomie und Umweltbewusstsein für ein produktives, leises und nachhaltiges Arbeitsumfeld
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462.2 x 162.2 x 23.1 mm
Tastaturgewicht:
925 g
Produktabmessungen (B x T x H):
126.7 x 85.2 x 49.7 mm
Mausgewicht:
145 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
AA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Maus Batterielebensdauer:
16 Monat( e)
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
36 Monat( e)
Energieverbrauch:
16 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA, VDE
Empfohlene Nutzung:
Heimbüro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Physikalisches Layout:
ISO
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
114
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Schlüsselfahrtstrecke:
2.8 mm
Frequenzband:
2.4 GHz
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
573 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
1500 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.