Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-3577 Herst.-Nr.: UB500 Plus EAN/GTIN: 8885020622713 |
| | |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie den TP-Link UB500 Plus Langstrecken-Bluetooth-USB-Adapter Ihre Lösung, um nicht-Bluetooth-fähige PCs und Laptops im Handumdrehen mit modernster Bluetooth-Technologie auszustatten. Mit Bluetooth 5.3 bietet dieser Adapter schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und eine erweiterte Reichweite im Vergleich zu früheren Versionen. Das kompakte Design mit verstellbarer, multidirektionaler Antenne ermöglicht eine optimale Signalstärke in verschiedenen Umgebungen. Einfach in einen USB-A-Port einstecken und von der Plug-and-Play-Funktion profitieren ganz ohne zusätzliche Treiberinstallation. Der UB500 Plus ist kompatibel mit Windows 7 bis 11 und somit die ideale Lösung für eine stabile und leistungsstarke Bluetooth-Verbindung. Highlights - Bluetooth 5.3 - Sicherheits- und Zuverlässigkeitsverbesserung gegenüber der letzten Bluetooth-Generation
- Wireless-Konnektivität - Bietet stabile und bequeme Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten und Ihrem PC oder Laptop
- Einstellbare, multidirektionale Antenne - Drehen und stellen Sie die multidirektionale Antenne ein, um die Benutzererfahrung und Leistung in verschiedenen Umgebungen zu verbessern
- Plug-and-Play mit universeller Kompatibilität: Einfach anschließen und ohne komplizierte Schritte auf Ihren USB-Geräten wie Desktop-PCs oder Laptops verwenden
- Unterstützte Betriebssysteme - Windows 11/10/8.1/7
- Unterstützte Betriebssysteme Windows 11/10/8.1/7
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 44 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,30* | € 17,05* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,27* | € 17,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,73* | € 17,70* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,94* | € 20,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 18,64* | € 25,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|