Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M190 FULL-SIZE WIRELESS MOUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Logitech M190
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3538
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005905
EAN/GTIN:
     5099206091825
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M190 Full-Size Wireless Mouse
Geschwungen geformtes Design, Komfort für mittelgroße bis große Hände.

KOMFORT IN STANDARDGRÖSSE. KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI.
Die Logitech M190 ist eine kabellose Maus in Standardgröße mit einem komfortablen, geschwungen geformten Design, das der natürlichen Wölbung mittelgroßer bis großer Hände folgt.

Arbeiten Sie kabellos und bewegen Sie sich frei im Raum in Entfernungen bis zu 10 Metern praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Sie erhalten Spitzenqualität mit 18 Monaten Batterielaufzeit, hochpräziser Abtastung und zeilenweisem Scrollen zu einem erschwinglichen Preis.

STANDARDGRÖSSE. UNEINGESCHRÄNKTER KOMFORT.
Optimaler Komfort für Rechts- und Linkshänder mit einer geschwungenen Form, die der natürlichen Wölbung größerer Hände folgt. Spezielle konkave Tasten führen Ihre Finger in die ideale Position und die zusätzliche Handballenunterstützung sorgt für Komfort den ganzen Tag lang.

DAUERHAFTE QUALITÄT
Holen Sie sich die Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Ihnen der weltweite Branchenführer bei Mäusen und Tastaturen bietet. Ganz gleich, ob Sie die M190 mit einem Notebook, einem Desktop, zu Hause oder unterwegs verwenden: Auf diese Maus können Sie sich verlassen. Sie erhalten Qualität ohne Kompromisse mit allem, was Sie brauchen, zu einem erschwinglichen Preis.

KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI
Kabelloses Arbeiten und Bewegungsfreiheit mit einer Reichweite von bis zu 10 m und praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Kein Kabel bedeutet keine Unordnung auf Ihrem Schreibtisch und einfachen Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen.

PRÄZISE ABTASTUNG. MÜHELOSES SCROLLEN.
Einfachere Navigation durch kontrolliertes zeilenweises Scrollen. Der optische Sensor ermöglicht eine geschmeidige und präzise Cursor-Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche.

Das bedeutet präzise Mausbewegungen ohne lästige verfehlte Klicks.

18 MONATE. EINE BATTERIE VOM TYP AA.
18 Monate sorgenfreie Batterielaufzeit. Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Maus nicht verwenden.

PLUG & PLAY
Sofort einsatzbereit einfach den USB-Empfänger anschließen und loslegen.

KOMPAKT ODER STANDARDGRÖSSE
Wählen Sie die richtige Größe. M190 wurde speziell für mittelgroße bis große Hände entwickelt und ist ideal für die Verwendung am Schreibtisch. Wenn Sie ein kompakteres, leichter zu transportierendes Design suchen, empfehlen wir die M185.

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
7.8 cm
Breite:
12.7 cm
Farbe:
Anthrazit
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,84*
€ 9,14*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 6,85*
€ 9,16*
1
€ 4,50*
ab € 6,91*
€ 9,23*
1
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 9,23*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 7,71*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.