Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
ergonomische Tastatur
>
Artikel
Logitech Ergo Series Wave Keys for Mac - Tastatur Grauweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-3505
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012404
EAN/GTIN:
5099206117457
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Designt für Mac. Gemacht für Komfort.
Die kabellose ergonomische Tastatur Wave Keys für Mac ist so geformt, dass sie sich sofort vertraut anfühlt und Sie in einer natürlichen Haltung, so lange wie nötig in einer natürlichen Position tippen lässt. Diese kompakte Tastatur mit Mac-spezifischen Tasten und Layout funktioniert nahtlos mit macOS, iPadOS und iOS. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her und wechseln Sie beim Tippen mit den Easy-Switch-Tasten von einem Gerät zum anderen.
Vertrautes Tippen noch komfortabler
Lagern Sie Ihre Hände, Handgelenke und Unterarme während des Tippens in einer natürlichen Position. Die Wave Keys für Mac fühlt sich mit ihrem einzigartigen geschwungenen Design sofort vertraut an und sorgt den ganzen Tag für Komfort.
Gepolstert für Ihre Handflächen
Halten Sie Ihre Hände ganz entspannt auf der gepolsterten Handballenauflage mit Memory Foam. Diese entlastet die Handgelenke und bietet 57 % mehr Unterstützung für die Handgelenke den ganzen Tag.
Kompakte Tasten mit allem, was Sie brauchen
Mit dieser kompakten Tastatur können Sie Ihre Maus näher an Ihrem Körper platzieren und Ihre Schulter in einer natürlicheren Position bei der Verwendung der Maus befinden und bleiben Sie durch leises, flüssiges Tippen entspannt.
Designt für Mac
Optimiert für macOS
Die Wave Keys für Mac verfügt über ein vertrautes, kompaktes Layout mit Mac-spezifischen Tasten. Stellen Sie über Bluetooth nahtlos eine Verbindung zu Ihrem Mac, iPad oder iPhone her und wechseln Sie beim Tippen im Handumdrehen zwischen den Geräten.
Bedienkomfort für bis zu 3 Jahre mit den mitgelieferten Batterien (2x AAA).
Wissenschaftlich fundierter Komfort. Geprüft von Ergonomen.
Die in Zusammenarbeit mit The Logi Ergo Lab entwickelten und getesteten Wave Keys für Mac sind mit dem Gütesiegel United States Ergonomics ausgestattet und können sicher sein, dass es dies ernst meint, wenn es um Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz geht.
Tatsächlich gaben 100 % der Teilnehmer an, vom ersten Tag an effizient tippen zu können, und 78 % der Teilnehmer berichteten von einem höheren Komfort mit den Wave Keys.
Reibungslosere Tage auf Ihre Art
Personalisieren Sie Ihren Workflow mit zeitsparenden Tastenkombinationen oder intelligenten Aktionen, die Ihnen die Produktivität mit der Logi Options+ App ermöglichen.
Mehr Komfort. Kleinerer Fußabdruck.
Kunststoff sollte mehr als ein Leben haben
Recycelte Kunststoffe
Die Kunststoffteile in Wave Keys für Mac bestehen zu 46 % aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff. Dies schenkt aus Unterhaltungselektronik gewonnenem altem Kunststoff ein zweites Leben und trägt zugleich zur Senkung unserer CO2-Bilanz bei.
Es geht nicht nur darum, was in der Packung ist
Umweltfreundliche Verpackung
Das Papier für die Verpackung von Wave Keys for Mac stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.
Alles drin, CO2 rauszulassen
Zertifiziert CO2-neutral
Seien Sie beruhigt in dem Wissen, dass der CO2-Fußabdruck von Wave Keys for Mac auf Null reduziert wurde. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unseren verbleibenden Fußabdruck kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
975 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
39 cm
Farbe:
Weiß
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
ergonomische Tastatur
,
logitech tastaturen kabellos
,
logitech tastaturen
,
ergonomische tastatur logitech
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 45,09*
€ 58,22*
Lager 1231
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 45,21*
€ 58,23*
Lager 854
1 Tag
83
€ 7,50*
ab € 45,18*
€ 58,24*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 48,91*
€ 62,91*
Lager 1359
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 53,56*
€ 67,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ACX11-000141LM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-000141LM
€ 7,98*
Ähnlich
ASUS ACX11-00491HLM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-00491HLM
€ 15,18*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.043,09*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.409,81*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 558,74*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,74*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 174,07*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,50*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,09*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,06*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
€ 192,92*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
€ 173,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.