Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Master Series MX Keys Mini Tatstatur Space Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-3497
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012645
EAN/GTIN:
5099206122086
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MASTERED FÜR MAC
Mehr Funktionalität, spezielles Mac-Tastenlayout, passend zu Apple Oberflächen in Space Gray und Hellgrau, intelligente Beleuchtung, programmierbare Tasten.
Auch in Standardgröße mit integriertem Ziffernblock erhältlich. Siehe MX Keys S für Mac.
SCHNELL UND FLÜSSIG TIPPEN
Sicher und schnell tippen auf konkaven, speziell für Ihre Fingerspitzen geformten Tasten. Dies minimiert das Risiko von Tippfehlern, während die verbesserte Tastenstabilität das Geräusch reduziert.
AUTOMATISIEREN VON ROUTINEAUFGABEN
Mit der Logi Options+ App zeitsparende Smart Actions-Kurzbefehle erstellen und teilen, um mehrere Aktionen über einen einzigen Tastendruck auszuführen
KLEIN IM FORMAT, GROSS IM KOMFORT
Der minimalistische Formfaktor sorgt für eine gute Ausrichtung der Schultern und ermöglicht es Ihnen, die Maus näher an der Tastatur zu platzieren, damit Sie weniger mit den Händen nach ihr greifen müssen für eine bessere Körperhaltung und mehr Ergonomie.
SMART-BELEUCHTUNG LÄUFT KREATIVE IDEEN FLOW
Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchtet auf, wenn Ihre Hände sich der Tastatur nähern, und passt ihre Helligkeit automatisch an die Umgebung an.
VERBINDUNG MIT BIS ZU 3 APPLE-GERÄTEN
Pairen Sie MX Keys Mini für Mac mit mehreren Mac-Computern und iPads über Bluetooth Low Energy und wechseln Sie zwischen ihnen auf Knopfdruck.
KEINE KOMPROMISSE. WÄHLEN SIE RECYCELTES MATERIAL.
Es gibt keinen Grund, bei Leistung bzw. Nachhaltigkeit Abstriche zu machen. Deshalb werden unsere Produkte aus hochwertigem recyceltem Kunststoff hergestellt und sind auf Geschwindigkeit, Präzision und Leistung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
723 g
Höhe:
3.9 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
31.6 cm
Farbe:
Grau
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastatur beleuchtet kabellos
,
logitech tastaturen
,
logitech tastaturen kabellos
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 76,97*
€ 96,51*
Lager 1231
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 77,07*
€ 96,63*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 81,16*
€ 101,63*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 81,92*
€ 105,67*
Lager 7405
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 86,56*
€ 108,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ACX11-000141LM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-000141LM
€ 7,98*
Ähnlich
ASUS ACX11-00491HLM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-00491HLM
€ 14,79*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.048,32*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.406,77*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,59*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,07*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 174,51*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,82*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,80*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,26*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,06*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
€ 192,25*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
€ 174,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.