Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Maus Lift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Logitech Lift
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-2681
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006475
EAN/GTIN:
     5099206099845
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Komfort für den ganzen Tag, ideal für kleine bis mittelgroße Hände.

Lassen Sie Ihre Hand auf einer weich strukturierten Grifffläche ruhen, mit leicht erreichbaren Tasten, mit denen Sie den ganzen Tag arbeiten können, ohne einen Finger anzuheben. Sogar eine bequeme Daumenauflage ist vorhanden.
Der optimale Winkel von 57° von Lift bringt Ihre Hand in eine natürliche Händedruck-Position. Dies bedeutet weniger Druck auf das Handgelenk und bringt Arm und Oberkörper in eine natürlichere Haltung den ganzen Tag lang.

Highlights
  • Kabellose Linkshänder-Maus
  • 57° an Komfort: Die vertikale Form hilft den Handgelenken, sich bei der Arbeit wohlzufühlen
  • Voll anpassbarer DPI-Bereich von 400 - 4.000 dpi
  • Hochpräzises Tracking dank Logitech Advanced Optical Tracking
  • Inklusive Logi Bolt USB-Empfänger mit Bluetooth Low Energy-Technologie
  • Bis zu 24 Monate Batterielaufzeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
346
€ 7,50*
ab € 39,93*
€ 49,71*
€ 5,50*
ab € 40,82*
€ 50,81*
€ 5,95*
ab € 41,26*
€ 51,64*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 41,96*
€ 52,03*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 45,41*
€ 56,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006478
€ 53,77*
Zubehör
Logitech
910-006474
€ 50,38*
Zubehör
Logitech
910-006473
€ 48,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.