Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-0104 Herst.-Nr.: MCM74NF/A EAN/GTIN: 0195950068818 |
| |
|
|  |  |
 | Alleskönner. Zeichentalent. Wunderding. Mit einem All Screen Design, 10,9" Liquid Retina Display und vier fantastischen Farben ist das iPad bunter und vielseitiger als je zuvor. Es lässt dich mit viel Power kreativ sein, in Verbindung bleiben und arbeiten und das alles zu einem noch günstigeren Preis. Highlights - Beeindruckendes 10,9 Zoll (27,69 cm) Liquid Retina Display mit True Tone
- A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU
- 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
- 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
- Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN 6
- USB-C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
- Mach mehr mit Batterie für den ganzen Tag
- Funktioniert mit Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. Generation) und Magic Keyboard Folio
- Mit iPadOS 18 kann das iPad noch mehr mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 824 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 19.3 cm | Breite: | 26.3 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Apple Tablet, Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Zubehör, apple tablet |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 273,35* | € 309,80* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 271,84* | € 309,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 274,47* | € 313,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 278,62* | € 317,59* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 280,35* | € 318,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|