Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9430 Herst.-Nr.: 60207 EAN/GTIN: 4044144602078 |
| | |
|
|  |  |
 | Speziell entwickelt für 10 Gigabit-fähige passive optische Netzwerke (XGS-PON) direkt ins Haus (Fiber-to-the-Home / FTTH) bietet das SFP Transceiver Modul LANCOM SFP-XGSPON-1 bis zu 10 GBit/s sowohl im Downstream als auch im Upstream. Durch einfaches Einstecken in Ihr LANCOM Gateway stellen Sie eine direkte Glasfaser-Anbindung an ein XGS-PON-Netz her. Dadurch entfällt die aufwändige Installation eines separaten Provider-Modems. LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten. Highlights - Standard: XGS-PON G.9807.1 ONT
- Simplex SC/APC Transceiver
- Übertragungsbandbreite von bis zu 10 GBit/s sowie störungsfreie Technik bei Einsatz in 10G SFP+-Ports
- Direkter Anschluss an XGS-PON-Netze (10G) ohne separates Provider-Modem
- Auch für Provider, die für alle Anschlüsse vollständig auf XGS-PON-Technologie setzen, ist der Betrieb auch in Geräten mit SFP-Port (1G-Modus) möglich
- Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C
- Einfache Integration in LANCOM Geräte der 1800-Serie, 1900-Serie, 2100EF, ISG-Serie und WLC-2000
- Inklusive 3 Meter LC/APC auf SC/APC Anschlusskabel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 150 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 203,65* | € 207,84* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 203,83* | € 207,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 206,04* | € 210,17* |  |  |  | | 63 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 208,21* | € 212,27* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,73* | € 223,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|